Beli konektor mesin las di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- KOBELCO Kawat Las LB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A 5.1 E6013
- KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A5.1 E7016
- Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- TRUSCO Cable for Welding MachineDeskripsi:-It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminalatribut:
- Conductor Part Materials: Copper wire
- Accessories: None
- Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
- Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
- TRUSCO Cable for Welding MachineDeskripsi:-It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as primary side cable of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments primary side 2 cores-With phi8 round terminalatribut:
- Conductor Part Materials: Copper wire
- Accessories: None
- Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
- Purpose of Use: Mainly as primary side cable of arc welding machine.
- TRUSCO Welding Stick HolderDeskripsi:-Body metal couplings are excellent for strength and heat resistance with forged products.-The grip part uses heat-resistant resin and has a high heat radiation property shape.-Clamp the welding rod.-Hexagonal wrenchatribut:
- Welding Current: 400-500 (A)
- Working Cable: 60 to 80mm²
- Working Rod Diameter: 6.0 to 10.0mm
- Total Length: 255mm
- Wire Connection: Screw Stop
- Accessories: Hexagonal wrench
- KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- TRUSCO Cable for Welding MachineDeskripsi:Usage:Indicate air pressureatribut:
- Material: Conductor part: copper wire, Covering: natural rubber for conductor
- Set Contents: Without
- Suitable Current (A): 71
- Electrical Wire (mm²): 2CT2C x 14.0
- Welding Machine Input Power (kW): 10.5
- Welding Machine Rated Input (kVA): 17.6
- Cable (m): 5
- Specification: Connection cable primary side 2 core for welding equipment
- Accessories: None
- Purpose of Use: Mainly as primary side cable of arc welding machine.
- TRUSCO Welding Stick Holderatribut:
- Electric Wire Connection: Screwed
- Length (mm): 225
- Operating Rod Diameter (mm): 1.6 to 6.0
- Weight (g): 420
- Welding Current (A): 100to300
- Accessories: Hexagonal wrench
- Compatible Electric Wire (mm²): 22-50
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 51.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
- Elongation (%): 42
- RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINOatribut:
- Product ID: SPR0112
Daftar Harga konektor mesin las Terbaru March 2026
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| monotaro Welding solid wire (Kawat Las) | Rp159.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-26 Series | Rp359.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| KOBELCO Kawat Las RB-26 Series | Rp129.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52 Series | Rp339.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52U Series | Rp399.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-26%20Series/P102927966-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52%20Series/P102927975-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52U%20Series/P102927993-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cable%20for%20Welding%20Machine/P102956579-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cable%20for%20Welding%20Machine/P102956560-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/TRUSCO%20Welding%20Stick%20Holder/P102697685-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series/P102927984-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cable%20for%20Welding%20Machine/P102011966-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/TRUSCO%20Welding%20Stick%20Holder/P101001764-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-309/1yP103216070-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/RHINO%20Set%20Electrode%20Holder%20with%20Cable%20(Tang%20Las)/qeP102113950-2.jpg)